Brašňa na náradie, malá, s plastovým spodkom
Brašňa na náradie s plastovým dnom
TASKA NAR. S PLAS. DN-MALA 310X190X290MM
Obj. č.
0715930236
EAN 4046777911398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná taška s jednodielnym zipsom a vodotesnou spodnou stranou z plastu.
- Vrecká s polyesterovou vložkou na náradie zvnútra i zvonku
- Guma na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
- Pohodlná kožená rukoväť na prenášanie
- Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1680 denier)
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Length x width x height | 310 x 190 x 290 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 10 kg |
Peso del producto (por artículo) | 989.000 g |