Brašňa na náradie s plastovým spodkom
Robustná brašňa na náradie s plastovým spodkom
VAK PRE NAR-VEL-S DOKVREC-430X315X340MM
Obj. č.
0715930246
EAN 4056807403069
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brašňa na náradie s vodotesnou plastovou základňou na prenášanie nástrojov a materiálov so sebou.
- Predné vrecko s mnohými doplnkami a prepážkami
- Čistá vnútorná oblasť s mnohými vreckami a elastickými remienkami
- Ďalšie vonkajšie vrecká po stranách
- Ramenný popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako opasok na náradie
- Vo veku sa nachádza vrecko na dokumenty
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Length x width x height | 430 x 315 x 340 mm |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 315 x 300 x 340 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 15 kg |
Peso del producto (por artículo) | 3439.500 g |