Textilná zmršťovacia hadica
Textilná hadica zmrštiteľná teplom
ZMRSTUJUCA HADICA-CIERNA-(12,0-6,0MM)
Obj. č. 0771550012
EAN 4045989597994
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pomer zmršťovania 2:1
Pevná a flexibilná
Dokonalá ochrana, dokonca aj pre tesné polomery
Veľmi dobrá tepelná ochrana/izolácia
Vynikajúca ochrana voči oderom a hlodavcom
Vynikajúca chemická odolnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa na ochranu alebo zväzovanie káblov, vedení, drôtov a hadíc vo výrobe káblov, v automobilovom priemysle, elektrickom priemysle a v konštrukciách rozvádzačov a systémov
Priemer | 12 mm |
Priemer (zmrštený) | 6 mm |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 150 °C |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Materiál | PES – polyester |
Neobsahuje halogény. | Áno |