Štartovací kábel 35 mm²
Štart. kábel so štart. bezpečnostnými boxmi 35 mm²
KABEL STARTOVACI DIN72553
Obj. č.
0772035521
EAN 4046778070025
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ochranou pred preťažením
S dvomi štartovacími bezpečnostnými boxmi v pevnom plastovom puzdre
- Ochrana proti prepätiu
- Bez ochrany proti prepólovaniu
Pre benzínové motory
Až do max. 7000 cm³
Pre naftové motory
Až do max. 4000 cm³
Hmotnosť: 4,7 kg
Plne izolované svorky z oceľového plechu, možnosť zaťaženia až do max. 600 A
V súlade s normou DIN
Dodáva sa v pevnom, oderuvzdornom textilnom vrecku
Upozornenie
Dodržiavajte priložený návod na používanie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)