Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automatické pomocné štartovacie zariadenie

Automatické štartovacie zariadenie do 4000 cm³
START.BOOSTER-MOB-JUMPSTART-AUT-2-12/24V

Obj. č. 077212242

EAN 4052703432363

Cena za zvolené balenie
Automatické pomocné štartovacie zariadenie

Obj. č. 077212242

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Automatická funkcia štartovania. Funkcia štartovania sa neaktivuje, kým nie je potrebná, čo zabezpečí lepší štartovací výkon.
  • Na mobilné štartovanie vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel s 12 V alebo 24 V elektrickým systémom nezávislé od sieťového napájania.

  • Automatická ochrana proti prepólovaniu

  • Automatický výber napätia 12 V/24 V (možný taktiež manuálny výber napätia)

  • Plne izolované, uhlové pevné svorky s vysoko flexibilnými a plne pogumovanými vodičmi

  • Pripojenie a odpojenie od napájacieho systému vozidla bez zvyškového napätia

  • Ochrana pred prúdovými nárazmi

  • Ochrana proti preťaženiu v režime štartovania

  • LED indikátor stavu batérie

  • Ochrana pred skratom (vnútorná batéria chránená vysokoprúdovými poistkami)
Doklad o výkone (Pub)

Testované spoločnosťou Dekra

Štartovací prúd1400 APri 12 V
600 APri 24 V
Maximálny prúd3100 APri 12 V
1400 APri 24 V

Testované spoločnosťou Dekra

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všetky vozidlá s 12 V elektrickými systémami a vozidlá do 4000 cm³ s 24 V elektrickými systémami

Menovité napätie min./max.

12 / 24 V/DC

Vhodnosť pre zdvihový objem max.

4000 cm³

Kapacita akumulátora/batérie

32 Ah

Intenzita prúdu max.

3100 A

Menovitý prúd

1400 A

Prierez drôtu

50 mm²

Šírkaxvýškaxhĺbka

230 x 430 x 230 mm

Hmotnosť

18 kg

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Akumulátor AGM

Pevne namontovaná batéria

Áno

Počet batérií

2 KS

Materiál telesa

ABS

Farba

Červená

Typové označenie

Jumpstarter

Displej

LED

Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradný akumulátor pre pomocné štartovacie zariadenie

AKUMULATOR 16AH 12V BOOSTER

x 1 ks
Nabíjačka Jumpstarter

NAHRADNY DIEL

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie