Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná fólia na lakované povrchy Mask Plus

Ochranná fólia na lakovanie Mask Plus
LAK. OCHRANNA FOLIA PLUS 6,0X4,0M 25KS

Obj. č. 0818107640
EAN 4053479201917

Cena za zvolené balenie
Ochranná fólia na lakované povrchy Mask Plus

Obj. č. 0818107640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká sivá priehľadná krycia fólia s mikropórmi a prémiovou hustotou, ktorá zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti.

Vynikajúca adhézia náteru


Zvyšky náteru a nástreky mimo sa prilepia na fóliu. Týmto sa odstraňujú nežiadúce účinky a poškodenie náteru.



Priehľadnosť umožňuje ľahkú identifikáciu obrysov pri rezaní



Vynikajúce rezné vlastnosti



Oderuvzdorná a veľmi pružná


Je možné premiestňovať lepiacu pásku.



Utesnená mikropórmi


  • Zaručená 100 % nepriepustnosť náteru (cez fóliu neprenikne žiadna laková farba)

  • Zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti


Staticky nabitá


Dobre prilieha na vozidlo, bráni usadzovaniu prachu.



Odolnosť proti teplotám až do 125°C


V plnej miere umožňuje infračervené sušenie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoľahlivé zakrytie vozidiel a dielov pred natieračskými prácami.

Pokyny

Okraje povrchu, ktorý sa má natierať, zakryte krycou páskou Zebra. Celé vozidlo zakryte fóliou Würth Mask Plus (vonkajšia strana fólie je potlačená). Odrežte fóliu na mieste, ktoré sa má natierať, pomocou noža na fólie (pri rezaní sledujte smer lepiacej pásky) a potom lepiacou páskou prilepte fóliu na predtým prilepenú pásku. Pri práci na dverách alebo kapotách sa prevísajúca fólia zachytí za dvere alebo pod kapotu.

Materiál

PE – polyetylén

Verzia

Kapota

Dĺžka

6 m

Šírka

4 m

Hrúbka fólie

16 µm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách
x 32 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie