Nádobka na benzín/vodu do chladiča S ohnutým hrdlom
Nádobka na vodu do chladiča na čerpacej stanici
KANVICA NA CHLADIACU KVAPALINU 8,5 L
Obj. č.
0824010066
EAN 4053479402147
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Základné vybavenie na údržbu a servisné práce v autoservisoch a na čerpacích staniciach
- Odolná voči oleju, nafte, benzínu a zriedeným kyselinám
- S dvomi rukoväťami pre bezpečné uchopenie
- Úzky výpust na plnenie napr. nádob na kvapalinu do ostrekovačov čelného skla vo vozidlách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavosivá |
Obsah | 8,5 l |
Materiál | PE – polyetylén |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 639 x 167 x 316 mm |