Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka na 6 batérií

Nabíjačka batérií Pro6
NABIJACKA STOLOVA AAA/AA PRO6

Obj. č. 0827415

EAN 4065746482448

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka na 6 batérií

Obj. č. 0827415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje 4 prednabité AA a 4 prednabité AAA NiMH nabíjacie batérie

Rýchle nabíjanie s jemným prednabíjaním


  • Nabíjačka nabíja batérie až do 800 mA rýchlym a riadeným spôsobom

  • Slabé alebo veľmi vybité nabíjacie batérie je možné prednabiť pri nízkom prúde, ak treba

  • Batérie sú v zariadení udržované plne nabité pomocou nabíjacích pulzov

  • Plne automatizovaný 7-krokový nabíjací proces maximalizuje prevádzkovú životnosť a výkon batérií


Rýchly test kapacity a analýza batérie


  • Ihneď po vložení batérií určí rýchly test kapacity zvyškový náboj a zobrazí ho na 5 sekúnd na 3-farebnom LED displeji

  • Analyzuje sa správanie batériového článku a určí sa, že je batéria ešte spoľahlivá a je možné ju ďalej využívať, alebo je vadná


Inteligentné vypnutie


  • Niekoľko ochranných mechanizmov chráni vložené batérie pred prehriatím a prebíjaním


USB Typ C


  • Nabíjačka používa nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pojme až 4 AA a AAA nabíjacie batérie

Počet nabíjacích staníc pre nabíjateľné batérie Micro max.

4 KS

Počet nabíjacích staníc pre nabíjateľné batérie Mignon max.

4 KS

Nabíjací prúd pre nabíjateľné batérie Micro

400 mA

Nabíjací prúd pre nabíjateľné batérie Mignon

800 mA

Displej

LED

Rýchly test kapacity

Áno

Monitorovanie jednotlivých šácht

Áno

Automatická regeneračná funkcia

Áno

Identifikácia chyby akumulátora

Áno

Monitorovanie teploty

Áno

Druh krytia IP

IP 20

Hmotnosť výrobku (na kus)

352,000 g

Farba

Čierna

Dĺžkaxšírkaxvýška

96,7 x 71,9 x 29 mm

Obsahuje Nabíjačka na 6 batérií:
4 x
Vopred nabitá vysokokapacitná nabíjateľná batéria NiMH Vopred nabitá

BATERIA S VYS. KAP. AAA 1,2V-1100MHA

Popis:
Ceruzková batéria Micro AAA
O 35 % dlhší výkon ako bežné nabíjateľné batérie NiMH
Množstvo: 4 x
4 x
Vopred nabitá vysokokapacitná nabíjateľná batéria NiMH Vopred nabitá

AKU. NIMH AA MIGNON 1,2 V/2850MAH

Popis:
Ceruzková batéria Mignon AA
O 35 % dlhší výkon ako bežné nabíjateľné batérie NiMH
Množstvo: 4 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie