LED svietidlo na krk Viacnásobné nastavenie polohy
LED svietidlo na krk
LED SVIETIDLO NA KRK-200LM-2XAA
Obj. č.
0827500073
EAN 4062856202492
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel
- Svetlo sa otáča hore a dole v 70-stupňovom uhle
- Noste zavesené na krku na používanie bez rúk
- Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel
- Hlavy svietidla možno používať samostatne
Upozornenie
Vrátane 2 batérií AA
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 200 lm |
Min./max. svetelný tok | 100 / 200 lm |
Druh krytia IP | IPX4 |
Označenie batérie | 1,5V LR6 AA |
Počet batérií | 0 PCS |
Materiál | Akrylnitril-butadién-styrén/polyamid |