Nabíjateľné čelové svietidlo LED Ergopower Sensor Petite
Akumulát. čelové svietidlo LED, Ergopower PETITE
CELOVKA ERGOPOWER SENSOR PETITE 2W LED
Obj. č.
0827809637
EAN 4065746670326
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktné čelové svietidlo s funkciou snímača
Hlava svietidla s otáčaním 50°
Dve úrovne osvetlenia
- 1. úroveň - polovičná intenzita svetla
- 2. úroveň - plná intenzita svetla
Funkcia snímača
Funkcia snímača sa aktivuje dlhým stlačením tlačidla na 2 sekundy. Rozsvieti sa červená kontrolka
Doklad o výkone
IP65 a IK07
USB konektor typu C
UpozornenieSúčasťou dodávky je len kábel USB, zariadenie sa dodáva bez napájacieho kábla.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Použitie v interiéri a exteriéri
PokynyFunkciu snímača aktivujete stlačením a podržaním spínača po dobu pribl. 2 sekundy. Funkcia snímača je aktívna, keď sa rozsvieti červený indikátor.