Skrutka do ľahkého betónu EUROFAST® GBS-8
Oceľová pozink. strieb. skrutka EUROFAST GBS-8
SKRUTKA TX25 8X130 (GBS-80130)
Obj. č. 0838068130
EAN 4052703852413
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klampiarska skrutka na upevňovanie izolácie a strešných krytín na ľahký betón, oceľ
Na použitie s upevňovacími plechmi, dizajn: D (hlboký)
Upozornenie
- Dĺžka upevnenia v ľahkom betóne = strešná konštrukcia + min. 60 mm
- Dĺžka fixačného zariadenia na drevených povrchoch = konštrukcia strechy + min. 30 mm
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 130 mm |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 70 mm |
Priemer hlavy (d2) | 9,75 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,9 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |