Strešná skrutka EUROFAST® Program
Oceľ., pozink., strieb. EUROFAST EFHD
KOTVA UNI 6.3X160 (EFHD-63160)

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N, D, H, XH, plastový lievik TLK
- Priemer otvoru = 5,0/5,5 mm (v závislosti od kvality betónu)
- Hĺbka vŕtaného otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm
Dĺžka upevňovacieho prvku na
- trapézovom oceľovom plechu = hrúbka konštrukcie + min. 20 mm
- pórobetóne = hrúbka konštrukcie + min. 60 mm
- dreve = nosná konštrukcia + hĺbka zaskrutkovania min. 30 mm
- betóne = hrúbka konštrukcie + hĺbka zaskrutkovania min. 35 mm
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Tento kotviaci prvok je vhodný na použitie na trapézovom oceľovom plechu do 2 x 1,25 mm, dreve, pórobetóne a betóne.
![]() | |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Hrúbka materiálu z ocele max. | 2,5 mm |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 160 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Vhodné pre | Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech |
Schválenie | ETA-06/0007 |