Stierač čelného skla, úžitkové vozidlo Náročné použitie
Stierač čelného skla, úžitkové vozidlo, Standard
STIERACE BUS 1000MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná a odolná čepeľ stierača pre nákladné vozidlá/autobusy, ktorá poskytuje bezproblémový a dlhotrvajúci výkon stierania pri všetkých poveternostných podmienkach.
Optimálne vizuálne pohodlie počas jazdy.
Dizajn oceľového rámu zabezpečuje homogénny tlak na čelné sklo
Dlhá prevádzková životnosť
- Testovací výkon stierania – 800 000 cyklov
- 1,6 mm rám z galvanizovanej ocele
- Guma triedy A
Dostupné s rozličnými štýlmi čepele pre nákladné vozidlá a autobusy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia | Autobus |
Dĺžka | 1000 mm |
Typ ramienka stierača | Montáž háčika 16 x 6 mm |
Verzia | Štandardný |
Materiál | Kov/guma |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 800,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!