Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čierna UV lepiaca páska Na inštaláciu koncovej objímky a na izolačné spoje

Lepiaca páska, UV, čierna
PASKA CIERNA 50MMX25MX0,19MM

Obj. č. 0874100350
EAN 4038898719601

Cena za zvolené balenie
Čierna UV lepiaca páska Na inštaláciu koncovej objímky a na izolačné spoje

Obj. č. 0874100350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vodotesná

  • Odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosný materiál

Hliníková fólia

Hrúbka

0.19 mm

Farba

Čierna

Šírka

50 mm

Dĺžka

25 m

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 150 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Monate

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie