Tesniaca páska VKP® BASIC
Tesniaca páska VKP basic
PASKA TESNIACA CIERNA VKP BASIC
VKP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalita pásky testovaná podľa normy DIN 18542-BG2
- Dá sa použiť do stavebnej výšky 20 m
- Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka splneniu všetkých testovacích parametrov BG2
Okrem testov BG2: testovaná priama odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Zvýšená bezpečnosť a rozšírené spektrum aplikácií vďaka ďalším testom
- Predchádzanie sťažnostiam a cenovo náročným opravám
Vysoká tolerancia pásky
- Páska tesní spoľahlivo aj v prípade tolerancií spojov
- Úspora nákladov vďaka používaniu malého počtu rozmerov pásky
Časovo úsporná aplikácia
- Nie je potrebné predbežné ošetrenie základným náterom
- Na spracovanie sa nepoužívajú nástroje
Vopred komprimovaná a samolepiaca
Vopred komprimovaná, jednostranová samolepiaca tesniaca páska VKP Basic utesňuje spoje spoľahlivo a trvalo v jednom kroku.
Po uvoľnení kompresie sa tesniaca páska elasticky pritlačí na spájané okraje a kompenzuje nepravidelné oblasti spojenia.
V závislosti od doby inštalácie nelepivá časť vytvorí slabé ukotvenie na priľahlom stavebnom materiáli.
Vyberte správnu veľkosť pásky:
1. Definujte šírku spojenia zo štruktúry a klasifikujte podľa stupnice odolnosti voči prudkému dažďu
2. Potom vyberte požadovanú veľkosť pásky
3. Vyberte objednávacie číslo podľa farby pásky
4. Definujte veľkosť kotúča
Rýchlosť rozťahovania pásky VKP Basic závisí od teploty. Naťahovanie pásky nie je určené žiadnou konkrétnou špecifikáciou a je založené na empirických údajoch. Doba obnovenia dĺžky pásky závisí od skladovania a teploty spracovania. Platia nasledujúce body: Čím je doba skladovania dlhšia a teplota spracovania nižšia, tým dlhšia je doba obnovenia.
Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.
** Len na inštalácie odolné voči prudkému dažďu.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na tesnenie voči účinku vetra, slnečného svetla a dažďa a na zabránenie strate tepla v súlade s podmienkami schémy EnEV (Vyhláška o úsporách energie) a Asociácie pre kvalitu RAL. Môže byť priamo vystavená poveternostným vplyvom.
Na stavbách:
Dilatačné špáry, spojenia okien, tesnenie medzi prefabrikovanými dielmi, medzisteny atď.
Všeobecne v priemysle:
Konštrukcie zásobníkov, klimatizačné jednotky, konštrukcie strojov a aparatúr atď.
Farba | Čierna |
Chemický základ | Jemná polyuretánová pena s otvorenými pórmi |
Šírka | 15 mm |
Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max. | 4-8 mm |
Dĺžka vo zvitku | 8 m |
Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky | 300 Pa / podľa DIN18542-BG2 |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 90 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Monate |
Conditions to maintain shelf life from production | pri 5 °C až 25 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!