Silové striekacie lepidlo Plus
Silové striekacie lepidlo Plus
LEPIDLO SPREJOVE KRAFT PLUS 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca odolnosť voči teplotám až do 110 °C 1)
Dlhotrvajúci a bezpečný spoj pri rôznych aplikáciách
Rýchloschnúce
Kratší čas spracovania, vďaka rýchlejšiemu ďalšiemu spracovaniu materiálov
Striekacia hlavica nastaviteľná v 2 polohách
- Horizontálne a vertikálne
- Šírka rozprašovacej dýzy
- Maximálne flexibilná v širokom rozsahu pracovných situácií vďaka optimálnemu nastaveniu a aplikačným možnostiam
Po stvrdnutí priehľadné
- Bezfarebné lepenie
- Žiadne presakovanie farby vďaka priehľadnému vytvrdzovaniu pri aplikácii tenkej vrstvy lepidla
1) V závislosti od metódy testovania
Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Vhodné na lepenie tkanín, polyéterovej/polyesterovej peny, profilov z penovej gumy, izolačných materiálov, materiálu poťahov striech, kože, plsti, kartónu (spolu alebo na gumu), kovov (neopracované, fosfátované, žíhané, so základným náterom a lakované, eloxované), drevené materiály a polyesterové materiály. Taktiež vhodné na lepenie PE fólií (napr. ako poťah na ochranu pred striekajúcou vodou vo vnútri dverí auta). Toto sprejové lepidlo sa môže používať aj na účely povrchovej úpravy a na poťahy (poťah strechy kabíny áut).
Dôkladne vyčistite lepené povrchy a nasprejujte ich. Sprejujte nasiakavé povrchy, kým nebudú nasýtené. Vzdialenosť pri sprejovaní by mala byť pribl. 15 – 25 cm. Nechajte odvetrať 5 – 15 min (v závislosti od teploty, materiálu a aplikácie) a spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Chemický základ | Syntetický kaučuk |
Farba | Transparentná |
Hustota | 0,85 g/ml |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Teplota spracovania min./max. | 0 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do +110 °C |
Bod vzplanutia min. | -24 °C |
Doba odparenia min./max. | 5 min-15 min |
Rozprašovacia vzdialenosť min./max. | 15-25 cm |
Obsah | 400 ml |
Hmotnosť obsahu | 288 g |
Pevnosť v šmyku min. | 0.26 N/mm² |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!