Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konštrukčné lepidlo Bond and Seal

Konštrukčné lepidlo Bond and Seal
LEPI+TESNI SIVA VRECKO 600ML

Obj. č. 0890100182
EAN 4050641576750

Cena za zvolené balenie
Konštrukčné lepidlo Bond and Seal

Obj. č. 0890100182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné polyuretánové lepidlo a tesniaca hmota pre široké spektrum aplikácií

Na univerzálne používanie


Vynikajúca pevnosť lepenia na širokom spektre materiálov a povrchov



Schválené na používanie s potravinami (certifikát ISEGA)


  • Po vytvrdnutí neškodné pre ľudí

  • Vhodné na lepenie a utesňovanie v zariadeniach na výrobu potravín


Vysoká pružnosť


  • Môže sa používať na spájanie rôznych materiálov a materiálov rovnakého typu

  • Kompenzuje rôzne rozťažnosti materiálov

  • Tlmí vibrácie a hluk


Dlhý čas vytvárania povrchového filmu


  • Umožňuje lepenie a utesňovanie komplexných komponentov

  • Ideálne aj na veľké plochy

  • Možnosť zmeny polohy spojených dielov


Dá sa brúsiť a prelakovať


Po vytvorení povrchového filmu sa môže mechanicky obrúsiť a natrieť bez aktivácie povrchu (vopred vyskúšajte kompatibilitu s náterom).



Nekorozívne


Zabraňuje korózii kovov



Bez zápachu



Neobsahuje silikón

Doklad o výkone (Pub)

ISEGA:


Môže sa používať v priestoroch, kde sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, napr. na lepenie stenových a podlahových plôch v potravinárskych spoločnostiach.


Certifikát č.: 46567 U 18

Upozornenie
  • Nie je vhodné na tesnenie sklenených drážok alebo lepenie spojov na iných transparentných materiáloch s rizikom spätného odrazu UV.

  • Priame vystavenie slnečnému žiareniu môže mať za následok mierne zožltnutie povrchu a vznik trhlín.

  • Nie je vhodné na dilatačné špáry v konštrukčných aplikáciách.

  • Farby na báze PVC a farby s oxidačným procesom zasychania (farby na báze oleja a alkydovej živice) nie sú vhodné na zatieranie lepidla.

  • Použitie vyhladzovacieho prostriedku Würth môže spôsobiť zožltnutie.

  • Pozor: Zabráňte kontaktu s rozpúšťadlami alebo zvyškami rozpúšťadiel, predovšetkým počas fázy spracovávania a vytvrdzovania. Môže to mať za následok trvalé poškodenie lepidla Bond + Seal.

  • Pozor: V prípade vysokej povrchovej vlhkosti, aplikácie veľmi širokých húseníc lepidla alebo vzniku dutín/vzduchových káps či používania penových výplní pri aplikácii existuje riziko tvorby bublín v zmesi lepidla.
Tabuľka optimalizácie
Povrch/materiál Optimalizačné kroky* Poznámky
Povrchová vrstva cievky

Aktivačný čistič

-
Eloxovaný hliník

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na kov

-
Hliník (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Dôkladne vyčistite IPA čističom


2.   Ľahko obrúste „veľmi jemným“ netkaným brúsnym rúnom


3.   Znovu vyčistite IPA čističom


4.   Aktivačný čistič


5.   Základný náter na kov

-
Neželezné ťažké kovy (mosadz, meď, bronz atď.)Musí sa použiť základný náter na kov!
Nehrdzavejúca oceľ-
Oceľ (St 37 atď.)Pre komponenty podliehajúce korózii: Vyžaduje sa ochrana proti korózii pomocou 2-zložkového PU alebo epoxidu!
Pozinkovaná oceľ (žiarovo pozinkovaná alebo bežne pozinkovaná)-
Zinok-
Práškové povrchové úpravy

Aktivačný čistič

Pri aplikáciách s výrazným pôsobením síl alebo vo vlhkom prostredí sa odporúča vykonať predbežné vyskúšanie.
(PES, EP/PES)
Dvojzložkové vrchné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadla (PUR, akryl)

Varioprimer Safe + Easy

Vzhľadom na veľký počet dostupných náterových farieb sú tieto informácie iba orientačné. V prípade potreby vykonajte predbežné vyskúšanie.
Dvojzložkové základné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadiel

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, akrylový náter, epoxidová živica)
Katodické lakovanie ponorom

Aktivačný čistič

-
(Elektroforetická povrchová úprava)
ABS

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

Brúsenie možno v prípade dielcov vystavených malému zaťaženiu vynechať.
GFRP (nenasýtený polyester), strana s vrstvou gelcoat alebo SMC

1.  Dôkladne vyčistite IPA čističom


2.  Obrúste „veľmi jemným“ netkaným brúsnym rúnom


alebo zrnitosti 60 – 80 a potom povysávajte


3.  Znovu vyčistite IPA čističom


4.  Aktivačný čistič


5.  Základný náter na plast/drevo/kameň

Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Tvrdené PVC

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

-
PMMA/PC (bez povrchovej úpravy odolnej voči poškriabaniu)

Varioprimer Safe + Easy

Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Polyamid

Varioprimer Safe + Easy

-
Drevo, preglejka, MDF, drevené výrobky a korok

1. Odstráňte prach


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

-
Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas)

Aktivačný čistič

-
Sklo

Varioprimer Safe + Easy

Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Smalt, porcelán, keramika, obklady

1. Aktivačný čistič alebo IPA čistič


2. Varioprimer Safe + Easy

-
Betón, minerálna malta, omietka a cementové drevovláknité dosky

1. Odstráňte prach


2. Hĺbkový penetračný základný náter

-
Umelý kameň (Corian, Varicor)

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

-

Produkty Bond and Seal

B+S


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Kov

Hliník

1

4

1

1

Olovoxxxx
Nehrdzavejúca oceľ

1

4

1

1

Meď

1

1

1

1

Mosadz

1

1

1

1

Oceľ/železo

1

4

1

1

Zinok

1

4

1

1

Plast

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Guma/neoprénxxx

Tvrdé peny

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polykarbonát = PC

5

5

5

-
Expandovateľný polystyrén (nie pena!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuretán = PU

2

2

2

Tvrdené PVC

2

4

2

Silikón----
Expandovateľný polystyrén----

Povrch musí byť vopred ošetrený, pozrite si technický list pre príslušné použitie.



1. Natrite základným náterom na kov 0890 100 61


2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň 0890 100 62


3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom 0890 545 10


4. Ošetrite aktivačným čističom 0890 100 60


5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101

Produkty Bond and Seal

B+S


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lakované povrchy

Dvojzložkové náterové farby, vypaľovacie laky,
panely s katódovým lakovaním ponorom

4

4

4

4

Drevo a spracované drevo

Drevo (vrátane MDF, drevotriesky)

2

2

2

2

Laminované panely (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekoratívne panely

Korok

2

2

2

Kameň a stavebné materiály

Betón

2

2

2

2

Bitúmenové substráty----
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska

3

3

3

3

Umelý kameň (Corian, Varicor)

2

2

2

Prírodný kameň, tehla

2

2

2

2

Cementové drevovláknité dosky

3

3

3

Iné

Smalt

5

4

5

4

Sklo

5

4

5

4

Sklolaminát----
Zrkadlá----
Porcelán, keramika, dlaždice

5

4

5

5

Papier

Lepenka

Tkanina----
Koža----

Povrch musí byť vopred ošetrený, pozrite si technický list pre príslušné použitie.



1. Natrite základným náterom na kov 0890 100 61


2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň 0890 100 62


3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom 0890 545 10


4. Ošetrite aktivačným čističom 0890 100 60


5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101

ISEGA:


Môže sa používať v priestoroch, kde sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, napr. na lepenie stenových a podlahových plôch v potravinárskych spoločnostiach.


Certifikát č.: 46567 U 18

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať. Pozrite si technický list.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na rôzne lepiace a tesniace aplikácie

  • Vhodné na lepenie a utesňovanie v zariadeniach na výrobu potravín

  • Na permanentné elastické utesnenie bodových zvarov
Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a odmastené. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v technickom liste.


Odrežte závitovú krytku, naskrutkujte trysku a zrežte ju na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Pre kvalitný spoj sa odporúča hrúbka vrstvy lepidla aspoň 3 mm.


Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.

Obsah

600 ml

Obal

Vrecko

Chemický základ

1-zložkový polyuretán

Farba

Sivá

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min./max.

45-60 min

Hustota / podmienky

1,25 g/cm³ / Pred vytvrdnutím, DIN53479

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do +90 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

120 °C / 8 hodín

Pevnosť v ťahu min.

1,8 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa DIN53504

Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min.

6 N/mm

Podmienka pre odolnosť proti roztrhnutiu

podľa DIN 53515

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

500 % / podľa DIN53504

Zmena objemu max.

-5 %

Teplota / podmienky skleného prechodu

-45 °C / podľa DIN 53445

Krátkodobá odolnosť proti

Pohonné látky, Minerálne oleje, Živočíšne tuky, Živočíšne oleje, Rastlinné tuky, Rastlinné oleje

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri 10 °C až 25 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Druckfix

PNEUMATICKA VYTLACACIA PISTOL 600ML

Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov vo vreckách. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Odstraňovač lepidla B a S

LEPI+TESNI ODSTRANOVAC 400ML

Zmes rozpúšťadiel na rozpúšťanie/odstraňovanie lepidiel a tesniacich hmôt
Štandardná aplikačná dýza pre vrecká

DYZA VYTLACACEJ PISTOLE

x 20 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Štandardná aplikačná dýza pre kovové kartuše objemom 300 ml a 310 ml

DYZA PLASTOVA TRANSPARENT

Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Odstraňovač lepidla B a S

LEPI+TESNI ODSTRANOVAC 400ML

Zmes rozpúšťadiel na rozpúšťanie/odstraňovanie lepidiel a tesniacich hmôt
Vytláčacia pištoľ 14:1

APLIKACNA PISTOL PRESSFIX 600ML

Robustná vytláčacia pištoľ na salámové balenia sa dá upraviť pre náplne rôznej veľkosti a hrúbky
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie