Čistič skla ECOLINE
Čistič skla
CISTIC SKLA ECO 500 ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrný voči životnému prostrediu
- Vďaka zníženiu množstva obalového odpadu a zvýšenej biologickej odbúrateľnosti sa znížilo riziko pre ľudí a životné prostredie a predchádza sa daným rizikám
- Európska environmentálna značka Ecolabel je zárukou optimálnej kvality a environmentálnej kompatibility produktu
Šetrný k materiálom
Vďaka prírodným zložkám a neutrálnej hodnote pH
Účinný
Úplne odstraňuje odtlačky prstov, prach, nečistoty z vozovky, nikotínové škvrny a zvyšky vosku z autoumyvární
Naše produkty s environmentálnou značkou EÚ Ecolabel šetria zdroje a sú šetrné k životnému prostrediu. Značka EÚ Ecolabel certifikuje používanie trvalo udržateľných zdrojov a definuje jasné požiadavky na procesy šetrné k životnému prostrediu počas celej výroby.
Nepoužívajte na horúcich povrchoch ani na priamom slnečnom svetle.
Nie je určené na čistenie väčších plôch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodný na manuálne čistenie okien, zrkadiel, sklenených výplní a čelných skiel.
Nasprejujte čistič skla ECOLINE a nechajte chvíľu pôsobiť; utrite suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.
Obsah | 500 ml |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 544 g |
Obal | Striekacia fľaša |
Chemický základ | Vodné tenzidy |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Zelená |
Hodnota pH / podmienky | 8 / pri teplote 20°C |
Bod vzplanutia min. | 34 °C |
Hustota / podmienky | 0,982 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!