Čistič motora
Čistič motora
CISTIC MOTORA 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlo a jednoducho odstraňuje olej, mastnotu a iné nečistoty
Vynikajúca aplikácia a výsledky
Šetrný k materiálom
Široké spektrum využitia
Samostatné nádoby možno spracovať ručne a vo vysokotlakových čističoch
Flexibilné možnosti využitia
Biologicky odbúrateľný > 95 %
Neobsahuje žiadne zlúčeniny AOX, formaldehyd ani halogénované uhľovodíky
Jednoducho sa oddeľuje
Pri správnom použití a pri bežnom znečistení sa neočakáva poškodenie odlučovača ľahkých kvapalín
Systém zapaľovania sa musí zakryť vhodnými prostriedkami, aby nedošlo k problémom so štartovaním po umytí motora. Na dosiahnutie účinného čistenia odporúčame použiť vysokotlakový čistič s horúcou vodou. Čistenie pri ručných aplikáciách aktívne podporuje použitie horúcej vody.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Motory, prevodovky, podvozky, karosérie, stroje, podlahy v dielňach atď.
Dôkladne nastriekajte na diely zo vzdialenosti 20 – 40 cm, nechajte 10 minút nasiaknuť a potom opláchnite rozpustené nečistoty silným prúdom vody (vysokotlakový čistič).
Obsah | 0,3 l |
Obal | Sprej |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Minerálny olej |
Hustota / podmienky | 0,72 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |