Mazivo s dlhou životnosťou III
Mazivo s dlhou životnosťou III
TUK MAZACI III 400G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre dlhé intervaly mazania
- Odolný voči vysokému tlaku vďaka prísade EP
- Účinné tesnenie a odolnosť voči vode
- Odolné voči oxidácii a korózii
- Neobsahuje ťažké kovy a chlór
- Neobsahuje silikón a živicu
Mazacie tuky sa dodávajú v plastových kartušiach. Plastové kartuše zlepšujú skladovanie (zabraňujú vytekaniu mazacieho tuku pri vysokých teplotách). Kartuše skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom mieste! Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny výrobcov vozidla, strojového zariadenia a zostavy!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Viacúčelové mazivo s lítiovým mydlom s aditívami EP na vysoké zaťaženia
Pomocou páky vyberte hlavicu, potom posuňte čap a pružinu a vložte kartušu. Naskrutkujte hlavicu a uvoľnite posúvací čap. Ručný mazací lis je pripravený na použitie.
Hmotnosť obsahu | 400 g |
Obal | Kartuša |
Základ mydla | Lítium 12 hydroxystearan |
Kód maziva | KP2K-30 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 130 °C |
Farba | Svetlohnedá |
Trieda NLGI / podmienky | 2 / DIN51818 |
Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky | 280 mm²/s / pri 40°C |
Min. bod odkvapnutia / podmienky | 180 °C / podľa DIN ISO 2176 |
Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky | 265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / podľa DIN ISO 2137 |
Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii | Stupeň korózie 0 |
Zaťaženie pri zváraní VKA | 2600 N |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Základný olej | Minerálny olej |
Systém mazania | Tuk |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 1 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Podmienka pre bod odkvapnutia | podľa DIN ISO 2176 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 130 °C |
Podmienka pre penetráciu po preniknutí | podľa DIN ISO 2137 |
Podmienka pre triedu NLGI | DIN51818 |
Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii | DIN51802, Test SKF Emcor |
Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA | DIN51350-4, test VKA |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje ťažké kovy | Áno |
S obsahom chlóru | Nie |
Odolnosť proti | Korózia, Oxidácia |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!