Odstraňovač olejových škvŕn
Odstraňovač olejových škvŕn
ODSTRANOVAC OLEJOVYCH SKVRN 1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoký obsah prchavých látok na dôkladné a efektívne odstránenie rôznych olejových škvŕn s penetráciou
- Biologicky odbúrateľný
(≥ 99 % podľa metódy testovania OECD 303 A)
- Bez obsahu aromatických látok
- Bez obsahu povrchovo aktívnych látok a farbív
Dôkladne pretrepte odstraňovač olejových škvŕn, pretože spojivový materiál sa usádza na dne a pred použitím je potrebné ho zmiešať s tekutinou.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Na odstránenie olejových škvŕn z betónu, kompozitného kameňa, pálenej tehly, stierky, prírodného kameňa a dreva bez povrchovej úpravy. Vhodný taktiež na odstránenie olejových škvŕn na grile.
Pred použitím produkt dôkladne pretrepte. Pred použitím musí byť ošetrovaný povrch suchý. Na olejové škvrny, ktoré chcete odstrániť, naneste odstraňovač olejových škvŕn a nechajte ho zaschnúť, kým sa nevytvorí biely suchý povlak (pribl. 10 – 15 minút, v závislosti od použitého množstva). Tvrdý povlak môžete zotrieť alebo povysávať.