Kohútik
Kohútik na 5 l plastový kanister
KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L
Obj. č.
089130201
EAN 4011231824804
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kohútik pre 5 l plastový kanister
Kohútik umožňuje rýchle, jednoduché a bezproblémové naplnenie a vypustenie kvapalín. Kohútik umožňuje rýchle dávkovanie veľkého množstva kvapalín.
Výhody:
- Rýchle, jednoduché a čisté dávkovanie bez námahy
- Náklon umožňuje praktické a čisté dávkovanie do poslednej kvapky – aj pri dávkovaní do fliaš s úzkymi hrdlami.
- Páka s plynulým chodom na jednoduché používanie
- Vysoké prietokové rýchlosti – > 5 l/min.
- Odolný voči veľkému počtu chemikálií
- Vyhovuje predpisom o spracovaní potravín
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer45 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 40 g |