Hliníková rukoväť
Hliníková tyč s prívodom vody
NASADA NA KEFU HLINIKOVA 150CM
Obj. č.
0891350103
EAN 4011231824989
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliníková rukoväť s prietokom vody, 1560 mm
Ergonomická rukoväť s vodným kanálom
Vyrobená z hliníka s robustným, nárazuvzdorným a dobre uchopiteľným plastom
Zaručuje pohodlnú a funkčnú manipuláciu
K rukoväti je možné pripojiť vodné hadice 1/2" a 3/4"
a zaistiť ich objímkou.
Môže sa používať s tlakom do 6 bar
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 1560 mm |
Šírka | 32 mm |
Výška | 32 mm |
Priemer | 31 mm |
Verzia | S prietokom vody |
Teplotný rozsah použitia max. | 50 °C |