Hliníkový teleskopický hriadeľ s odtokom vody 1/2 až 3/4-palc. prípojka hadice
Hliníková teleskopická tyč
NASADA NA KEFU TELESKOPICKA 160-278CM
Obj. č.
0891350104
EAN 4011231824996
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dá sa flexibilne nastaviť na dĺžku 1600 - 2780 cm
- Vyrobené z hliníka s robustným, nárazuvzdorným pohodlne uchopiteľným držadlom, zaručuje pohodlné a funkčné používanie.
- Tyč sa môže používať s tlakom do 6 barov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 1600 mm |
Dĺžka max. | 2780 mm |
Dĺžka min. | 1600 mm |
Výška | 31 mm |
Priemer | 31 mm |
Verzia | S prietokom vody |
Teplotný rozsah použitia max. | 50 °C |
Tlak max. | 6 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!