Gumená stierka WIPE-N-SHINE Na odstraňovanie kvapiek vody s rukoväťou a držiakom
Stierka s upevňovacou rukoväťou Wipe-N-Shine
STIERKA GUMENA 450MM
Obj. č.
0891350206
EAN 4038898454298
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S rukoväťou a držiakom na odstránenie kvapiek vody
- Ideálna na veľké povrchy
- Môže sa používať s teleskopickou rukoväťou.
- Mäkká guma zaručuje jemné zaobchádzanie a optimálnu ochranu povrchov.
- Trvanlivá.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stierka Wipe-N-Shine je ideálna na odstraňovanie vody z veľkých povrchov. Mäkká guma chráni nátery a okná a nezanecháva škvrny po vodnom kameni. Môže sa pripevniť na všetky rukoväti Würth, a tak zjednodušuje čistenie autobusov, nákladných vozidiel, vlakov atď.
Farba | Zelená |
Materiál | Polyoxymetylén, termoplastické elastoméry |
Dĺžka | 450 mm |
Šírka | 190 mm |
Výška | 70 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 233,500 g |