Hliníková rukoväť
Hliníková dlhá rukoväť
NASADA HLINIKOVA 150CM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliníková rukoväť, 1495 mm
Táto ergonomická dlhá rukoväť je vyrobená z hliníka v kombinácii s robustným plastom odolným voči nárazom, ktorý umožňuje pohodlný úchop, a zaručuje praktické a funkčné používanie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Táto ergonomická tyč je vyrobená z hliníka v kombinácii s pevným plastom odolným voči nárazom, ktorý umožňuje pohodlný úchop, a zaručuje praktické a funkčné používanie.
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 1495 mm |
Výška | 31 mm |
Priemer | 28 mm |
Teplotný rozsah použitia max. | 50 °C |