Penová pištoľ
Penová pištoľ
PISTOL NAPENOVACIA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovnomerná štruktúra peny
- Cenovo výhodné
- Efektívne používanie čistiacich prostriedkov s dlhodobými výsledkami a pomalým stekaním peny
- Jednoduchá identifikácia oblastí, na ktoré už bola aplikovaná pena
Jednoduché používanie
Jednoduché nasadenie na existujúce vysokotlakové čističe alebo parné čističe pomocou adaptérov
Všetky časti, ktoré sa dostávajú do kontaktu s čistiacimi prostriedkami, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu
- Odolnosť voči korózii
- Penová pištoľ sa jednoducho čistí
Ideálne dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou nastavovacej skrutky
Po použití penovú pištoľ opláchnite vodou.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na penivé čistiace prostriedky na čistenie karosérií, podvozkov, prídavných zariadení, plachiet, dielní, servisných miestností a stajní
Pomocou vhodného adaptéra pripojte penovú pištoľ k rukoväti pištole na vysokotlakovom zariadení a naplňte nádrž čistiacim prostriedkom.
Prevádzkový tlak min. | 150 bar |
Prevádzkový tlak max. | 200 bar |
Dosah | 3 m |
Prípojný závit | 1/4 inch |
Kapacita koša | 2,1 l |
Teplota vody max. | 80 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!