Kanister na palivo Rapidon 6
Kanister na palivo Rapidon 6
KANISTER NA PALIVO 6L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odvod kvapaliny a prívod vzduchu sa regulujú stlačením tlačidla
- Zabraňuje zbytočnému rozliatiu
- Rovnomerný vývod kvapaliny pri plnom prúde
Veľký plniaci otvor
Jednoduché naplnenie kanistra
Polkruhové hrdlo nádrže
Umožňuje nahliadnuť do nádrže a skontrolovať úroveň naplnenia
Otočné hrdlo nádrže
Plnenie ťažko dostupných nádrží
Dvojrozmerný ukazovateľ úrovne naplnenia
Zobrazuje hladinu naplnenia v polohe plnenia a nalievania
Nálepka s popisom obsahu je súčasťou dodávky
Zreteľné označenie nádoby
Materiál HD PE
Odolnosť voči benzínu, zmesiam benzínu a oleja a voči nafte
Max. plniaci objem: 6 litrov
Schválenie OSN
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)