Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozprašovacia fľaša s pumpou Odolnosť voči rozpúšťadlám

Rozprašovacia fľaša na rozpúšťadlá
ROZPRASOVAC S PUMPOU PRAZDNY 1000ML

Obj. č. 0891503001
EAN 4053479030418

Cena za zvolené balenie
Rozprašovacia fľaša s pumpou Odolnosť voči rozpúšťadlám

Obj. č. 0891503001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché spracovanie produktov obsahujúcich rozpúšťadlá z nádob a sudov

Bezpečné manuálne odstránenie z prenosných nádob



Jednoduché otváranie vďaka prvkom citlivým na povrch



Ergonomický, robustný sprejový rozprašovač s dlhou rukoväťou


  • Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile

  • Môže sa pripevniť aj na dielenský vozík


Prispôsobiteľný štítok


  • Miesto na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny

  • Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny


Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru

Upozornenie

Na čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel (nie je vhodná na silné čistiace prostriedky, univerzálne riedidlá a montážne čističe a čističe na diely 1A, kyselinové a alkalické čistiace prostriedky alebo polárne rozpúšťadlá, napr. acetón alebo etanol)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Biela, Čierna, Sivá

Durchmesser

100 mm

Výška

275 mm

Obsah

1 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie