Čistiaca pištoľ na stlačený vzduch
Čistiaca pištoľ na stl. vzduch s plast. zásobníkom
NAPENOVACIA PISTOL NA CISTIC MOTORA
Obj. č.
0891612
EAN 4038898380559
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na používanie s čistiacimi prostriedkami spoločnosti Würth na úžitkové vozidlá, dielne a servisné priestory a inými čistiacimi prostriedkami spolu s vysokotlakovými zariadeniami alebo parnými čističmi
Rovnomerná štruktúra peny
- Úsporná
- Účinné používanie čistiacich prostriedkov s dlho trvajúcimi výsledkami a pomaly tečúcou penou
- Priestory, do ktorých už pena prenikla, sa jednoducho identifikujú
Všetky časti, ktoré sa dostávajú do kontaktu s čistiacimi prostriedkami, sú vyrobené z plastu.
- Odolnosť proti korózii
- Penová pištoľ sa jednoducho čistí
Jednoduché používanie.
- Príťažlivý, ergonomický dizajn
- Jednoduchá regulácia množstva kvapaliny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na penivé čistiace prostriedky na čistenie karosérií vozidiel, podvozkov, konštrukcií, plachiet, dielní, servisných miestností a kabín.
Prevádzkový tlak min./max. | 6-12 bar |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 482,000 g |