Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sprej proti kunám odpudzovač kún a hlodavcov

Sprej proti kunám
OCHRANA PROTI KUNÁM 250ML

Obj. č. 0892077150
EAN 4045989651597
Cena za zvolené balenie
Sprej proti kunám odpudzovač kún a hlodavcov

Obj. č. 0892077150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odpudzuje kuny a hlodavcov od káblov, potrubí, plastových alebo gumených častí a elektrických systémov v domoch a vozidlách

Výrobok pokryje celý povrch lepivou vrstvou, ktorá odpudzuje kuny a hlodavce



Jednoduché a rýchle použitie


  • Nastriekajte na všetky ošetrované povrchy a pokryte všetky strany

  • Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie


Účinok


  • Po zaschnutí produkt funguje ako neviditeľná bariéra

  • Zabraňuje poškodeniu plastových a gumových komponentov
Upozornenie

Aj keď uvedené technické odporúčania vychádzajú z našich skúseností a je potrebné ich dodržiavať, sú iba orientačné a musia sa potvrdiť rozsiahlymi praktickými skúškami. Kupujúceho to však nezbavuje zodpovednosti najprv osobne otestovať produkty za účelom zistenia vhodnosti na zamýšľaný účel

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, ošetrované povrchy najprv očistite od prachu a nečistôt, moču a výkalov hlodavcov a odstráňte perie. Nastriekajte na povrch zo vzdialenosti približne 15 – 20 cm, potom nechajte zaschnúť. Na dosiahnutie optimálnej ochrany sa odporúča pravidelne ošetrovať po 1 – 2 mesiacoch.

Hustota

0,703 g/cm³

Obsah

250 ml

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie