Jednozložková expanzná pena B3, nízka expanzia
1C montážna pena B3, nízka expanzia
1K PUR PISTOL.PENA NIZEXP.750ML 18921521
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce priľnutie k takmer všetkým stavebným povrchom
- Lepšie charakteristiky zvukovej a tepelnej izolácie v porovnaní s minerálnou vlnou, korkom a skleneným vláknom
- Rýchle úplné vytvrdnutie
- Odolnosť voči mnohým rozpúšťadlám, lakom a chemikáliám
- Odolnosť voči starnutiu a hnilobe
Nelepí sa na PE, PP, PTFE a silikón. Bez odolnosti voči UV žiareniu.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Bezpečná izolácia a výplň okenných spojov, strešných povrchov, potrubných vedení, spojov, nástenných spojov, roletových krytov, nástenných otvorov ap. Lepí sa na betón, kameň, nemäkčené PVC, kovy a drevo.
Povrchy musia byť čisté, pevné a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Veľmi nasiakavé povrchy vopred ošetrite. Pred aplikáciou peny sa lepené povrchy sa musia zvlhčiť. Zaskrutkujte priloženú adaptérovú trubicu na ventil a riadne premiešajte plechovku (ventil smeruje nadol) približne 30-krát, aby sa obsah plechovky riadne premiešal a optimalizovala sa kvalita peny. Spoje alebo otvory vypĺňajte penou približne do 1/3, keďže pena expanduje. Ak sa nanáša viac vrstiev peny, vlhčenie opakujte. Okamžite odstráňte zvyšky čerstvej peny pomocou produktu PURLOGIC® Clean a zvyšky vytvrdnutej peny pomocou penového čističa PURLOGIC® Foam Cleaner. Nadbytočnú a úplne vytvrdnutú penu odrežte nožom.
Chemický základ | Polyuretánový prepolymér tvrdnúci pri pôsobení vlhkosti |
Farba | Žltá |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Objemová hmotnosť | 23 kg/m³ |
Podmienka pre objemovú hmotnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Bunková štruktúra | Stredný – jemný |
Podmienka pre bunkovú štruktúru | Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth |
Nelepivosť po | 10 min |
Podmienka pre nelepivosť | Pri teplote 20°C a vlhkosti 60% |
Rezateľnosť po | 30 min |
Podmienka pre rezateľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60% |
Plná zaťažiteľnosť | 12 h |
Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65% |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania max. | 35 °C |
Teplota spracovania, okolie min. | 0 °C |
Teplota spracovania, podklad min. | 5 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 50 °C |
Výťažnosť (objem) cca. | 30 l |
Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť | Voľne vypenené |
Obsah | 750 ml |
Obal | Dóza |
Hmotnosť obsahu | 885 g |
Trieda stavebného materiálu | B3 – vysoká horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Neobsahuje freón (hnací plyn) | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 25 °C |