Maliarsky akryl
Maliarsky akryl
AKRYL MALIARSKY BIELA 310ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca adhézia ku komerčne dostupným náterovým farbám a omietkam, možno natierať aj omietať
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť receptúr lakov a lakov odporúčame, aby ste vždy vykonali predbežné skúšky a vylúčili všetky interakcie. Upozornenie: Tesnené spoje, ktoré boli úplne zatreté, majú sklon praskať, keď sa spojenie pohybuje, pretože náter je všeobecne menej pružný ako tesnenie.
- Vysoká pružnosť
- Široký rozsah priľnavosti pri celom rade štandardných stavebných povrchov
- Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
- Neobsahuje silikón
- Odolnosť voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Bez zápachu
Naše výrobky s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/nízky obsah škodlivých látok. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné výrobky, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
- Nevhodné na použitie v stavebných škárach budov podľa normy DIN 18540
- Z dôvodu rôznorodosti receptúr lakov a glazúr je potrebné predbežné testovanie, aby sa vylúčili akékoľvek interakcie
- Pri tmelených spojoch, ktoré boli úplne pretreté, postupujte opatrne. Má tendenciu vytvárať praskliny, keď dôjde k pohybu v spoji, pretože nanesená farba je vo všeobecnosti menej pružná ako tmel a následne spôsobuje tvorbu prasklín na farbe
- Rýchlosť tuhnutia závisí od teploty počas aplikácie, od poveternostných vplyvov a vlhkosti podkladu. Rýchlosť tuhnutia je významne nižšia v chladnom, vlhkom počasí
- V prípade dreva, ktoré obsahuje kyselinu tanovú, môže dôjsť k zmene farby
- V prípade zvislých spojov dávajte pozor na stekanie tesniacej hmoty
- Môže spôsobiť koróziu kovov, ako sú oceľ, meď a pozinkované povrchy
- Musí sa zabrániť hromadeniu stojatej vody na akrylových spojeniach, pretože voda by mohla spôsobiť eróziu
- Akryl je veľmi nestabilný z hľadiska absorpcie a uvoľňovania vody. Keďže difúzne správanie sa mení aj v dôsledku rozdielov pri adsorpcii vody v materiáli, na tomto materiáli nie je možné odmerať difúzny odpor vodnej pary (μ) ani difúznu ekvivalentnú hrúbku vzduchovej vrstvy (SD) podľa normy DIN EN 12572. Hodnota 5000 je priemerný údaj získaný počas testovania.
- Nepoužívať v kontakte s vopred stlačenými tesniacimi páskami
- Nevhodné na lepenie alebo vypĺňanie dutín
- Vzhľadom na rôznorodosť dostupných receptúr náterov a glazúr vždy vykonajte vlastné testy na konkrétnom mieste, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka
- Počas fázy vytvrdzovania by mala byť zabezpečená dostatočná výmena vzduchu
- Väčšia hrúbka vrstvy predlžuje dobu vytvrdzovania
- Musia sa dodržať rozmery spoja, najmä široké spoje by mali byť vopred vyplnené výplňovou PE tyčou
Testované podľa normy EN 15651, časť 1
- Požiarna odolnosť: trieda E
- Stabilita pod zaťažením: ≤ 3 mm
- Strata objemu: ≤ 25 %
- Ťahové vlastnosti po ponorení do vody (pri 23 °C), ťažnosť: ≥ 100 %
- Trvanlivosť: vyhovujúca
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Na tesnenie dilatačných škár v interiéri a exteriéri
- Na utesnenie okien v systéme s . Maliarsky akryl sa používa na utesnenie v interiéri a tmel na okná a fasády na vonkajšie utesnenie.
- Lepené povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené
- Základný náter, napr. s , zlepšuje priľnavosť k savým alebo poréznym podkladom
- Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
![]() | |
Obal | Kartuša |
Obsah | 310 ml |
Fungicídna úprava | Nie |
Farba | Biela |
Chemický základ | Disperzia akrylovej živice |
Hustota | 1,57 g/cm³ |
Dlhodobá absorpcia pohybu | 20,0 % |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Rýchlosť vytvrdnutia | 1 mm/d |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 10 min |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 250 % |
Podmienka pre pomerné predĺženie pri pretrhnutí | Film 2mm |
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Tvrdosť Shore A | 10 |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 80 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Áno |
Koeficient difúzneho odporu µ | 24000 |
Je potrebná príprava podkladu | Na nasiakavých alebo pórovitých podkladoch |
Zmiešavací pomer | Zmes maliarskeho akrylu s vodou 1:5 až 1:10 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Znášanlivosť náterov | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 5 °C až 25 °C |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!