Antikorózny ochranný náter Zinc 300
Antikorózny ochranný lak Zinc 300
ZINOK 300 PROTIKOROZNY NATER 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca ochrana proti korózii
- Rýchlo zasychá
- Vzhľad: Žiarovo pozinkovaná povrchová úprava
Možno premaľovať
- Vhodné sú nátery na báze PVC, akryláty (na báze rozpúšťadla alebo vody).
- Nenatierajte alkydovými živicami (náterové farby so syntetickými živicami) v kombinácii so žiarovo pozinkovanými povrchmi!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Oceľové konštrukcie, stavba lodí, kovanie, zámočníctvo a výroba vozidiel.
Prípravok Zinc 300 je vhodný na retušovacie práce poškodených miest na pozinkovaných povrchoch a zvarových švoch.
Nie je vhodný ako zinkový práškový základný náter na ochranu proti korózii vo veľmi náročných podmienkach.
Povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Hrúbka retušovacej vrstvy sa musí rovnať 1,5-násobku žiarovo pozinkovanej vrstvy. Retušovacia vrstva taktiež musí presahovať žiarovo pozinkovanú vrstvu o minimálne 1 cm. Spotreba: pribl. 250 – 350 g/m na jednu vrstvu.