Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca hmota Seal Flex

Tesniaca hmota Dichtflex
TMEL TESNIACI DICHTFLEX TRANSP. 310ML

Obj. č. 08923221

EAN 4050641537607

Cena za zvolené balenie
Tesniaca hmota Seal Flex

Obj. č. 08923221

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca hmota na tesnenie na šikmých a rovných strešných plochách
  • Vynikajúca adhézia k bitumenovým pásom

  • Možno použiť aj na vlhké podkladové materiály – poveternostné podmienky majú malý vplyv na aplikáciu

  • Univerzálne: vhodné na núdzové opravy a takmer akékoľvek spoje v oblasti striech

  • Testovaná vhodnosť pre polykarbonátové sklo a odolnosť voči UV žiareniu – potvrdené Fraunhoferovým ústavom v Brémach v Nemecku

  • Opakovane aplikovateľné

  • Neobsahuje silikón

  • Vysoká úroveň odolnosti voči starnutiu a poveternostným podmienkam
Upozornenie
  • Priľnavosť sa môže znížiť pri používaní výrobku v stojacej vode

  • Prostriedok nie je vhodný na utesňovanie skiel

  • Nepoužívajte v kontakte s vopred stlačenými tesniacimi páskami

  • Tesniaci prostriedok Seal Flex nie je vhodný na lepené spoje alebo tmelenie dutín

  • Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte vlastné testy na konkrétnom mieste, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka

  • Priehľadný farebný variant je mierne mliečny. Pri vystavení vlhkosti môže zbelieť. Farba sa po vyschnutí opäť stáva priehľadnou.

  • Po úplnom vysušení bez zápachu

  • Čas odvetrávania rozpúšťadla môže byť dlhší pri väčších lepených spojoch a pri nízkych teplotách

  • Počas fázy vytvrdzovania by malo byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu

  • Čas vytvrdzovania sa pri vyššej hrúbke náteru predĺži

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie na šikmých a rovných strešných plochách. Tesniaca hmota Seal Flex je vhodná na dilatačné škáry a spojovacie škáry. Pri lepení na materiály, ako sú napr. drevo, betón, kov, sklo a mnoho plastov, sa nevyžaduje aplikovať základný náter.

Pokyny
  • Základový materiál musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a bez mastnoty, hrdze a vody

  • Kontaktné body musia byť pred použitím čisté a pevné

  • Kartušu pred spracovaním uskladňujte pri izbovej teplote

  • Materiál stráca 25 % objemu počas vytvrdzovania. Preto dodržiavajte minimálnu šírku presahu 10 mm a ponechajte dostatok materiálu, aby sa pri vyhladzovaní zabránilo vzniku dutín alebo roztrhnutiu materiálu.

  • V súlade s normou DIN 18540 sa musia spoje vyplniť polyetylénovými šnúrami

  • Porézne povrchy musia byť suché; hladké povrchy môžu byť mokré

  • Keď sú spoje dlhšie vystavené vode, môžu zožltnúť. Kvalita materiálu tým však nie je ovplyvnená.

  • Okraje spoja možno zamaskovať, no lepiaca páska sa musí odstrániť okamžite po škárovaní alebo vyhladzovaní

  • Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste

Chemický základ

Syntetický kaučuk

Hustota

0,94 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Transparentná

Obal

Kartuša

Obsah

310 ml

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Tvrdosť Shore A

25

Odolnosť proti

Starnutie, Počasie

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min./max.

3-8 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Fungicídna úprava

Nie

Rýchlosť vytvrdnutia min./max.

1-3 mm/d

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

23°C a relatívna vlhkosť 50%

Teplotná odolnosť min.

-25 °C

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

40 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokokvalitná ručná aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA NA KARTUSE 310ML

Vysokokvalitný, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s plastovou rukoväťou
x 1 ks
Ručná vytláčacia pištoľ pre kartuše Basic

PISTOL VYTLACACIA NA KARTUSE 310ML

Jednoduchá konštrukcia, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s nitovanými výstužami
x 1 ks
Pneumatická aplikačná pištoľ na kartuše Kombifix na 310 ml

PISTOL VYTLACIA KOMBIFIX

Možnosť kombinovanej aplikácie (štandardný tesniaci prostriedok a striekací tesniaci prostriedok na švy)
x 1 ks
Aplikačná pištoľ na kartuše Airquick

PISTOL VYTLACACIA AIRQUICK 310ML

Na 400 ml vrecká a 310 ml kartuše
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Výplňová tesniaca hmota PE

TESNIACA PE SNURA

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 10MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 15MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 20MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 50 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 30MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 25 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 40MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 50 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 50MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 50 m
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie