Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vysokoteplotný silikón

Silikónová tesniaca hmota, vysokoteplotná
TMEL VYSOKOTEPLOTNY CERVENA 310ML

Obj. č. 0892330

EAN 4045989561933

Cena za zvolené balenie
Vysokoteplotný silikón

Obj. č. 0892330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna tesniaca hmota na utesňovanie škár s vysokým tepelným namáhaním
  • Odolnosť voči vysokým teplotám až do +250 °C, krátkodobo (max. 1,5 hod.) až do +300 °C

  • Vysoká odolnosť voči rôznym chemickým látkam, vhodná na spoje vystavené pôsobeniu chemických látok (pozrite si zoznam odolnosti)

  • Odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu
Upozornenie
  • Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky k aplikácii tesniacich hmôt“

  • Počas fázy vytvrdzovania by malo byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu

  • Väčšia hrúbka vrstvy predlžuje dobu vytvrdzovania

Klasifikácia podľa normy DIN 4102 B2 – normálna horľavosť (po zaschnutí).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na utesňovanie pecí, vykurovacích zariadení, klimatizácií, práčok a sušičiek.

Pokyny
  • Povrch musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda

  • Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste

Obsah

310 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

Kyslo zosietené silikóny (acetátové systémy)

Zápach/vôňa

Octový

Farba

Červenohnedá

Dlhodobá absorpcia pohybu

20 %

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

8 min

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

350 %

Tvrdosť Shore A

30

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 250 °C

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min./max.

8-12 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Fungicídna úprava

Nie

Hustota

1,05 g/cm³

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

300 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Je potrebná príprava podkladu

Na pórovitých podkladoch

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Bod vzplanutia min.

250 °C

Znášanlivosť náterov

Áno

Odolnosť proti

Starnutie

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Nie

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri Max. 25°C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt

PRIPRAVOK HLADIACI 5L

Univerzálny vyhladzovací prostriedok pre všetky typy tesniacich hmôt
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie