Letná kvapalina do ostrekovačov Rýchla
Rýchla čistiaca prísada na čelné sklo
LETNA ZMES DO OSTREKOVACOV RAPID 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne čistiace prísady
- Odstraňuje šmuhy z čelného skla
- Zabraňuje vytváraniu šmúh na čelnom skle
- Poskytuje dobrú viditeľnosť
- Odstraňuje hmyz a iné nečistoty
Veľmi dobrá kompatibilita s rôznymi materiálmi
- Nepoškodzuje polykarbonátové sklo
- Šetrný voči lakom a gume
Svieža a príjemná vôňa
Farba: oranžová
Tieto odporúčania vychádzajú len z našich skúseností. Pred používaním je potrebné vykonať vlastné skúšky!
Hárky údajov(X)
Použiteľná so všetkými typmi dýz ostrekovačov čelného skla (vrátane vejárových dýz).
Odskrutkujte uzáver a nalejte požadované množstvo nezriedenej kvapaliny do nádržky ostrekovačov čelného skla.
Obsah | 5 l |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Aniónové tenzidy |
Zápach/vôňa | Broskyňa |
Farba | Oranžová |
Hodnota pH | 6-7 |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |