Rýchly čistič čelných skiel v prezentačnom kartónovom obale
Kvapalina do ostrekov., rýchloč., prezent. kartón
LETNA ZMES DO OSTREKOVACA 32ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje špeciálne čistiace látky
- Zabraňuje tvorbe šmúh
- Eliminuje oslnenie a mastné povlaky
- Zabezpečuje krištáľovo čistý výhľad
- Odstraňuje prilepený hmyz a iné nečistoty
Veľmi dobrá materiálová kompatibilita
- Nepoškodzuje polykarbonátové sklo
- Šetrný voči lakom a gume
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Pridajte rýchly čistič do kvapaliny na čistenie okien v závislosti od objemu vody na umývanie.
Obsah | 32 ml |
Zmiešavací pomer | 32 ml stačí pre 2,5 – 3 l ostrekovacej kvapaliny |
Obal | Plastová fľaša v prezentačnom kartóne |
Chemický základ | Aniónové tenzidy |
Zápach/vôňa | Broskyňa |
Farba | Oranžová |
Hodnota pH | 6-7 |
Bod vzplanutia min. | 40 °C |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |