Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Silikón Acetát pre kúpeľňovú jednotku

Silikón Acetát pre kúpeľne
SILIKON SANITARNY BIELA 310ML

Obj. č. 08925602

EAN 4045989960033

Cena za zvolené balenie
Silikón Acetát pre kúpeľňovú jednotku

Obj. č. 08925602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna tesniaca hmota na obkladačky a vlhké priestory
  • Vynikajúca priľnavosť na dlaždice zaručuje bezpečné utesnenie dlaždíc

  • Vysoký stupeň odolnosti voči chemickým látkam1)

  • Dobré vlastnosti vyhladzovania

  • Trvalo pružná

  • Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102

  • Fungicídna. Tesniaca hmota sa sama chráni pred plesňami a riasami
Upozornenie
  • Nevhodné na použitie v stavebných škárach budov podľa normy DIN 18540

  • Z dôvodu veľkého počtu receptúr lakov a glazúr je potrebné predbežné testovanie, aby sa vylúčili akékoľvek interakcie

  • Pri tmelených spojoch, ktoré boli úplne pretreté, postupujte opatrne. Má tendenciu vytvárať praskliny, keď dôjde k pohybu v spoji, pretože nanesená farba je vo všeobecnosti menej pružná ako tmel a následne spôsobuje tvorbu prasklín vo farbe.

  • Rýchlosť tuhnutia závisí od teploty počas aplikácie, od poveternostných vplyvov a vlhkosti podkladu. Rýchlosť tuhnutia je oveľa nižšia v chladnom, vlhkom počasí.

  • V prípade dreva, ktoré obsahuje kyselinu tanovú, môže dôjsť k zmene farby

  • V prípade zvislých spojov dávajte pozor na stekanie tesniacej hmoty

  • Môže spôsobiť koróziu kovov, ako sú oceľ, meď a pozinkované povrchy

  • Nepoužívať v kontakte s vopred stlačenými tesniacimi páskami

  • Nevhodné na lepenie alebo vypĺňanie dutín

  • Vzhľadom na veľký počet receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte vlastné testy na konkrétnom mieste, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka

Testované podľa normy EN 15651, časti 1, 2, 3


  • Požiarna odolnosť: Trieda E

  • Stabilita pod zaťažením: < 2 mm

  • Obnovenie vlastností: > 70 %

  • Strata objemu: < 10 %, pre obj. č. 0892 215: < 20 %

  • Priľnavosť/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: Vyhovuje

  • Trvanlivosť: Vyhovuje

  • Ťahové vlastnosti pri teplote –30 °C: : < 0,9 MPa

  • Ťahové vlastnosti pri predpätí pri teplote –30 °C: Vyhovuje


EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spoje a dilatačné škáry v kúpeľniach, kuchyniach a toaletách v interiéri a exteriéri.

Pokyny
  • Povrch musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda

  • Nespracúvajte v silnom daždi

  • Rozmery spoja musia byť dodržané

  • Spoje pripravte pomocou PE výplňovej tyče

  • Základný adhézny náter, napríklad s , zlepšuje priľnavosť k savým alebo poréznym podkladom

  • Vyhladzovacie prostriedky sa môžu aplikovať len pred vytvorením povrchového filmu a po použití sa musia úplne vyrovnať pomocou vyhladzovacieho nástroja. Prebytočný výrobok na spoji a v blízkosti spoja sa musí tiež okamžite odstrániť, v opačnom prípade môže dôjsť k zafarbeniu

  • Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste.

Obal

Kartuša

Obsah

310 ml

Chemický základ

Kyslo zosietené silikóny (acetátové systémy)

Farba

Plesnivec

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Tvrdosť Shore A

18

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

20 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Min./max. rýchlosť úplného vytvrdnutia / podmienky

3-3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

250 %

Fungicídna úprava

Áno

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Hustota / podmienky

1 g/cm³ / pri teplote 20°C

Hustota

1 g/cm³

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s mechanizmom posúvania.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt

PRIPRAVOK HLADIACI 400ML

Univerzálny vyhladzovací prostriedok pre všetky typy tesniacich hmôt
Prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt

PRIPRAVOK HLADIACI 5L

Univerzálny vyhladzovací prostriedok pre všetky typy tesniacich hmôt
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie