Tesniaca pasta na závity
Tesniaca pasta na závity
PASTA NA UTESNOVANIE ZAVITOV 325G
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48103.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testovaná spoločnosťou DVGW pre plynové potrubia, potrubia s pitnou vodou (studená/teplá) a potrubia kúrenia v súlade so schválením NV-5142BM0126, trieda ARp
Hárky údajov(X)
Na utesnenie kovových skrutkových spojov s použitím konope
Obal | Tuba |
Hmotnosť obsahu | 325 g |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu kadmia (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu chrómových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!