Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

A9 BAS – neutrálny silikón

Neutrálny silikón A9 BAS
SILIKON NEUTRAL TRANSP. 310ML

Obj. č. 089285931
EAN 4056807791562

Cena za zvolené balenie
A9 BAS – neutrálny silikón

Obj. č. 089285931

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Odolný proti starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

  • Kompatibilný s farbami, pred použitím otestujte
Upozornenie

Nasledujúce informácie sú len odporúčania založené na našich skúsenostiach. Vyžaduje sa testovanie pred konkrétnym použitím.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na styčné, dilatačné a tesniace spojenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, ako sú spojenia stien alebo podlahové spojenia. Dobrá priľnavosť bez základného náteru napr. na skle, obkladačkách, keramike, obkladačkách so


skleneným povrchom, glazúre a kameninovej tehle, na kovoch, napríklad na hliníku, oceli, zinku, medi, na natieranom, lakovanom alebo impregnovanom dreve a na rôznych plastoch.

Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené. Zaznamenajte si rozmery spojenia, pozrite si hárok s technickými údajmi. Naplňte spoje výplňovou hmotou na báze PE, obj. č. 0875...


Porézne podklady (napr. betón) ošetrite základným náterom, obj. č. 0892 170. Pred vytvorením povrchového filmu vyhlaďte tesnenie prostriedkom na vyhladenie tesniacich hmôt, obj. č. 0893 3.

Obsah

310 ml

Chemický základ

Neutrálne zosietené silikóny, na alcoxy báze (báze alkoholu)

Fungicídna úprava

Nie

Farba

Transparentná

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

15 min

Dlhodobá absorpcia pohybu

20 %

Hustota

0,99 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Min./max. čas na vytvorenie kožovitého povrchu / podmienky

15-40 min / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Tvrdosť Shore A

24

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

250 %

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie