Čistiaci prostriedok na vozidlá 3 v 1
Čistiaci prostriedok na vozidlá 3 v 1
AUTO SAMPON 3 IN 1 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistiaci prostriedok na vozidlá v sebe kombinuje tri vlastnosti v jednom zložení a zabezpečuje efektívne a jemné odstránenie nečistôt z vozoviek.
- Pevná a hustá pena s príjemnou vôňou jednoducho odstráni aj odolné nečistoty z laku, chrómových povrchov, skla, plastov, pneumatík, ráfikov a konvertibilných horných častí
- Počas čistenia je na všetky ošetrované povrchy aplikovaná ochranná polymérová vrstva, ktorá chráni vozidlo a umožňuje automatické stekanie vrstvy vody po opláchnutí čistou vodou
- Pokrýva lak permanentnou ochrannou fóliou a nezanecháva škvrny ani stopy po vode, čím sa výrazne skracuje doba vysušenia vozidla pomocou jelenice
Nepoužívajte na horúcich povrchoch a na priamom slnečnom svetle. Chráňte pred mrazom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, skladovacích podmienok a podmienok použitia nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Na všetky umývateľné, hladké povrchy, napr. lak vozidla, chróm, guma, vinylové povrchy, plast atď.
Hrubé nečistoty opláchnite čistou vodou. Zmiešajte 50 až 100 ml (3 až 4 uzávery) s 10 litrami vody a umyte vozidlo obvyklým spôsobom pomocou špongie alebo umývacej rukavice. Nakoniec vozidlo opláchnite čistou vodou. Všetku zvyškovú vodu utrite pomocou jemnej handričky z mikrovlákna alebo jelenice.
Čistiaci prostriedok na vozidlá 3 v 1 je možné použiť aj s penovou pištoľou pri riedení v pomere 1:5 a 1:10. Produkt možno aplikovať aj pomocou rozprašovacej fľaše s pumpou.
Obsah | 5000 ml |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5350,000 g |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Povrchovo aktívne látky |
Farba | Modrá |
Hustota / podmienky | 1,007 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Zmiešavací pomer | 1:1–1:10 |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 60 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / pri 5 °C až 35 °C |
Neobsahuje fosfáty | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!