Prostriedok na ošetrenie kože, bez rozpúšťadiel
Produkt na ošetr.kože,bez rozpúšťadiel
OSETROVAC KOZE 500 ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna ošetrujúca emulzia z vybraných voskov a silikónov pre všetky druhy hladkej kože
ako lakovaná, metalická, hadia, brúsená, zrnitá koža atď.
Ošetruje kožu a zanecháva za atraktívny, vizuálne vylepšený lesk.
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Hladká koža, ako je kožené vybavenie v automobiloch, topánky, odevy, kabelky, nábytok atď.
Naneste v tenkej vrstve, nechajte zaschnúť aspoň 20 minút a vyleštite mäkkou kefou alebo tkaninou.
Obsah | 500 ml |
Zápach/vôňa | Kvetový |
Farba | Béžová |
Chemický základ | Vosková emulzia, na báze vody |
Hustota / podmienky | 0,997 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Hodnota pH | 7-7,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!