Aktívna umývacia pena
Čistiaci konc., aktívna umývacia pena
PENA UMYVACIA AKTIVNA 25L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokoncentrovaná aktívna pena
- Praskaním penových bubliniek sa nečistoty aktívne uvoľňujú z povrchu vozidla
- Vynikajúci čistiaci účinok
Kombinácia špeciálnych zložiek podporuje kĺzavosť kief
- Povrchy vozidiel sú chránené
- Zamedzuje sa opätovnej kontaminácii kief
- Predĺžená životnosť kief
Žiadne šmuhy pri používaní konzervačných prostriedkov a urýchľovačov sušenia
Môže sa používať s týmito urýchľovačmi sušenia v strojoch s vodnými recyklačnými systémami.
Bez obsahu fosfátu, AOX a silikónu
Hodnota pH v koncentráte: 7,0
Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD*. Neovplyvňuje účinok odlučovačov ľahkých kvapalín.
Nenechajte zaschnúť! Skladujte na mieste chránenom pred mrazom!
*OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Čistenie s vysokou penivosťou na umývanie osobných a úžitkových vozidiel v automatických umývacích linkách.
Podľa druhu zariadenia použite ako koncentrát alebo zmiešajte až s 9 dielmi vody. Penivosť možno podľa potreby ovplyvňovať prívodom vzduchu a dávkovaním čistiaceho prostriedku.
Spotreba na 1 vozidlo: približne 12 – 14 ml.
Obsah | 25 l |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 26800,000 g |
Chemický základ | Aniónové tenzidy |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Obal | Kanister |
Farba | Žltá |
Hodnota pH | 7 |
Hustota / podmienky | 1,015 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje fosfáty | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!