Univerzálny čistič 4 v 1
Univerzálny čistič 4 v 1
4 V 1 CISTIC 5L BANDASKA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne aplikácie
Možné riedenie až do pomeru 1:200, v závislosti od aplikácie a stavu znečistenia.
To znamená, že na 200 litrov čistiaceho roztoku je treba len 1 liter produktu.
Vhodný pre strojové zariadenia
Vhodný na použitie vo vysokotlakových čističoch a strojoch na čistenie podláh. Výrobok má mimoriadne
nízku penivosť a rýchlo sa odlučuje.
Hodnota pH v koncentráte: pribl. 13. (1:10 – 12; 1:100 – 11)
Monitorovanie produktu
Nachádza sa v „Salzburskom zozname“ odborných služieb v dokumente 13/04
Úradu regionálnej vlády v Salzburgu o ochrane vody
Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD*
Neovplyvňuje účinok odlučovačov ľahkých kvapalín.
*OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Čistiaci prostriedok je silno zásadový. Môže sa preto aplikovať len na povrchy odolné voči zásadám. Nenechávajte zaschnúť. Na dôkladné očistenie opláchnite čistou vodou. Skladujte na mieste chránenom pred mrazom. Nepoužívajte na horúcich povrchoch!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Čistenie motorov, čistenie podláh, čistenie prídavných zariadení nákladných vozidiel a plachiet, čistenie tunelov a pod.
- Čistenie motora: Riedenie: 1:5 (167 ml a 833 ml vody) až 1:15 (63 ml a 937 ml vody).
- Čistič podláh dielní na ručné a strojové čistenie: 1:50 (20 ml a 980 ml vody) až 1:200 (5 ml a 995 ml vody).
- Čistenie tunelov: 1:50 (20 ml a 980 ml vody) až 1:200 (5 ml a 995 ml vody).
Predajne áut, priemysel, organizácie na vykonávanie údržby, čistenie, dielne a pod.
Obsah | 5 l |
Obal | Kanister |
Farba | Žltá |
Hodnota pH | 13,1 |
Hustota | 1,1 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Hmotnosť obsahu | 5810 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |