Čistič interiéru
Čistič interiérov
CISTIC INTERIERU AKTIVNY 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čistí všetky lakované a plastové časti, sklenené povrchy a čalúnenie. Odstraňuje zápach nikotínu a zanecháva v interiéri príjemnú vôňu.
- Antistatická prísada vytvára na povrchu dočasnú ochranu proti prachu, čím vytvára dlhodobý efekt a pocit čistoty v interiéri vozidla.
- Vďaka svojmu intenzívnemu účinku odstraňuje odolné nečistoty, dokonca aj na zvislých a naklonených povrchoch
- Neobsahuje silikón
Nestriekajte priamo na chúlostivé povrchy. Čistič nastriekajte na čistú utierku a potom ňou utrite čistené plochy. Nepoužívajte na horúcich povrchoch ani na priamom slnečnom svetle. Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte, dosiahne sa optimálne napenenie.
Pred použitím skontrolujte kompatibilitu materiálov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Prístrojová doska, obloženie stropu, prahy, čalúnenie sedadiel, operadlá sedadiel, tienidlá, palubná doska.
Obsah | 0.5 l |
Obal | Sprej |
Zápach/vôňa | Broskyňa |
Farba | Transparentná |
Chemický základ | Voda a alkohol |
Hodnota pH | 9,5 |
Hustota / podmienky | 0,9 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Bod vzplanutia min. | -60 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Monate |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |