Pena na umývanie úžitkových vozidiel Perfect
Pena na umývanie úžitkových vozidiel PERFECT
PENA AKTIVNA CISTIACA 30L


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoko koncentrovaný a mimoriadne aktívny čistiaci koncentrát so stabilnou penou na dôkladné umývanie všetkých typov úžitkových vozidiel
- Špeciálna kombinácia aktívnych látok ľahko odstraňuje organické nečistoty, napríklad mazivá, sadze, olej, decht, bielkoviny (napr. hmyz, živica) a vrstvu prachu.
- Ideálna na umývanie úžitkových vozidiel, celtoviny, nádrží a fasád
- Stabilná pena veľmi účinne odstraňuje nečistoty
Nenanášajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodná na umývanie silne znečistených úžitkových vozidiel (nákladné vozidlá, cisternové vozidlá, autobusy, plachty, podvozky, motory atď.)
V závislosti od miery znečistenia použite penovú jednotku alebo penovú pištoľ a vozidlo rovnomerné postriekajte zdola nahor (odporúčané riedenie: 2 – 4 %) zo vzdialenosti približne jeden meter od vozidla a prostriedok nechajte pôsobiť max. 5 minút. Upozornenie: Nenechajte zaschnúť. Vozidlo následne dôkladne opláchnite vysokotlakovým čističom a veľkým množstvom studenej vody zo vzdialenosti 15 – 20 cm, pričom postupujte zdola nahor (inak hrozí riziko, že sa na povrchu vytvorí povlak vodného kameňa).
Obsah | 30 l |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 32000,000 g |
Chemický základ | Amfotérne tenzidy |
Farba | Svetložltá |
Hodnota pH / podmienky | 13 / pri teplote 20°C |
Hustota / podmienky | 1,09 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje fosfáty | Áno |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!