Ochrana podvozku možnosť prelakovania
Ochrana podvozku, možnosť prelakovania
OCHRANA PODVOZKOVA UBS CIERNA 1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Možnosť prelakovania akoukoľvek bežnou metódou
- Zvuková izolácia
- Mimoriadne silná priľnavosť na rôznych povrchoch
- Poskytuje ochranu proti korózii, poveternostným vplyvom a nečistote
Hárky údajov(X)
Ochrana podvozku všetkých typov vozidiel a úžitkových vozidiel.
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota ani hrdza. Dôkladne produkt pretrepte. Naneste produkt rovnomerne zo vzdialenosti pribl. 30 cm. Ochrana podvozku sa môže prelakovať po 60 - 90 minútach. V prípade náterov 2C odporúčame najskôr naniesť základný náter.
Chemický základ | Minerálny olej |
Obsah | 1000 ml |
Hmotnosť obsahu | 910 g |
Farba | Čierna |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 5 min |
Hustota | 0,91 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Teplotný rozsah použitia min. | -25 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!