Sekundové lepidlo Klebfix
Kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo Klebfix
LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 20G


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dômyselný špeciálny uzáver
- Presné dávkovanie
- Žiadne upchávanie aplikačných špičiek
Spojenie v priebehu sekúnd
- Možné okamžité následné spracovanie
- Rýchle opravy
- Jednoduché dizajny bez použitia ďalších upevňovacích materiálov
Vysoká úroveň odolnosti voči starnutiu a klimatickým podmienkam
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón
Registrácia NSF, trieda P1, č. 151993
Testovaný organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou
- Odporúča sa používať bezpečnostné rukavice a bezpečnostné okuliare.
- Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a alkalické povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.
- V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže nadbytočný produkt pomalého vytvrdzovania okolo lepiacej plochy viesť k bielej usadenine (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Dajú sa odstrániť napr. izopropanolom alebo acetónom. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvitnutiu je možné zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-v-1 | Klebfix 4 v 1 Nanesenie pomocou štetca | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tvrdé peny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikón | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drevo a drevené materiály | Drevo (MDF, drevotrieska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminátové panely (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekoratívne panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korok | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitúmenové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kameň (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Prírodný kameň (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kameň | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementové drevovláknité dosky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Iné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Sklenené vlákno | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrkadlo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Koža | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Olovo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nehrdzavejúca oceľ | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Meď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosadz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Oceľ/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinok | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plasty | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. S podkladovým náterom 0893 091 5 2. S aktivátorom 0893 301 20 |
Registrácia NSF, trieda P1, č. 151993
Testovaný organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Sekundové lepidlo na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré sa majú zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.
Chemický základ | Etylester kyseliny kyanoakrylátovej |
Farba | Transparentná |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Viskozita min./max. | 20-40 mPas |
Pevnosť v šmyku min. | 14 N/mm² |
Rozťažnosť | 2 % |
Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max. | 0,1 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do +80 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 80 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 15 Mesiac / Izbová teplota |
Obsah | 19 ml |
Hmotnosť obsahu | 20 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!