Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G - 1
Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G - 2
Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G - 3
Sekundové lepidlo Klebfix - LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G - 4

Sekundové lepidlo Klebfix

Kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo Klebfix
LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G

Obj. č. 08930900

EAN 4045989988181

Cena za zvolené balenie
Sekundové lepidlo Klebfix

Obj. č. 08930900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom v priebehu niekoľkých sekúnd

Dômyselný špeciálny uzáver


  • Presné dávkovanie

  • Žiadne upchávanie aplikačných špičiek


Spojenie v priebehu sekúnd


  • Možné okamžité následné spracovanie

  • Rýchle opravy

  • Jednoduché dizajny bez použitia ďalších upevňovacích materiálov


Vysoká úroveň odolnosti voči starnutiu a klimatickým podmienkam



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón

Doklad o výkone (Pub)

Registrácia NSF, trieda P1, č. 151993


Testovaný organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou

Upozornenie
  • Odporúča sa používať bezpečnostné rukavice a bezpečnostné okuliare.

  • Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a alkalické povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.

  • V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže nadbytočný produkt pomalého vytvrdzovania okolo lepiacej plochy viesť k bielej usadenine (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Dajú sa odstrániť napr. izopropanolom alebo acetónom. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvitnutiu je možné zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-v-1
Klebfix
4 v 1
Nanesenie
pomocou štetca
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Lakované povrchyLakované povrchy
Drevo a drevené materiályDrevo (MDF, drevotrieska)
Laminátové panely
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratívne panely
Korok
Kameň a stavebné materiályBetón
Bitúmenové povrchy
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska
Syntetický kameň (Corian, Varicor)
HPL
Prírodný kameň (mramor, žula)⚫1
Kameň
Cementové drevovláknité dosky
InéSmalt⚫1
Sklo
Sklenené vlákno
Zrkadlo⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papier
Lepenka
Tkanina
Koža
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Olovo
Nehrdzavejúca oceľ
Meď
Mosadz
Oceľ/železo
Zinok
PlastyABS
GRP⚫1
EPDM
Guma
Tvrdé peny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyrén⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikón⚫1
Polystyrén⚫1⚫1

Registrácia NSF, trieda P1, č. 151993


Testovaný organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Sekundové lepidlo na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom.

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré sa majú zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.

Chemický základ

Etylester kyseliny kyanoakrylátovej

Farba

Transparentná

Hustota

1,06 g/cm³

Viskozita min./max.

70-120 mPas

Pevnosť v šmyku min.

15 N/mm²

Rozťažnosť

2 %

Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max.

0,1 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do +80 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 80 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

15 Mesiac / Izbová teplota

Obsah

4,7 ml

Hmotnosť obsahu

5 g

Pevnosť v ťahu a strihu v súlade s normou DIN EN 1465
089309 + 0893090 08930900
Materiál Typický čas spájania Typické hodnoty pevnosti v šmyku pri prekrývajúcom sa spojení (N/mm²) Typické hodnoty pevnosti v šmyku pri prekrývajúcom sa spojení (N/mm²)
Oceľ 60 − 90 sekúnd > 15 > 15
Hliník 60 − 90 sekúnd > 14 > 14
PA 20 − 30 sekúnd 8 – 12 8-12
PVC 20 − 30 sekúnd 10 – 20* 10 – 20*
Polykarbonát 10 – 15 sekúnd 10 – 20* 10 – 20*
POM 30 − 40 sekúnd
EPDM 5 – 9 sekúnd > 10* > 10*
Neoprén 3 − 5 sekúnd > 10* > 10*
*Poškodenie materiálu
Kontakt možný po 089309 + 0893090 08930900
Hliník/hliník ≥ 60 sekúnd 40 – 90 sekúnd
SBR/SBR ≥ 5 sekúnd 3 – 10 sekúnd
Polykarbonát/polykarbonát ≥ 10 sekúnd 8 – 20 sekúnd
EPDM/EPDM ≥ 7 sekúnd ≤ 25 sekúnd
Rýchlosť vytvrdzovania možno urýchliť použitím aktivátora
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Základný náter pre sekundové lepidlá

PRIMER SUPERGLUE 50ML

Na zlepšenie adhézie ťažko zlepiteľných plastov
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVATOR PRE SEKUNDOVE LEPIDLO 150ML

Na urýchlenie vytvrdzovania sekundových lepidiel
x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie